ISO 14583 INOX A4-50 M-03X010 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCBLTX3X10EFA4-50
Rubix:799137727000
fabricante:1458343 10
EAN:4043377177506
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-03X010 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 3X10 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14583
Diámetro métricom3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,05 Sin IVA
/ 500 unidades
71,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (316)