DIN 964 INOX A4-70 M-08X050 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFBF8X50EFA4-70
Rubix:799134650000
fabricante:096448 50
EAN:4043377115478
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 964 INOX A4-70 M-08X050 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A4-70 8X50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 964
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,00 Sin IVA
/ 200 unidades
515,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (215)