ART. 9105 INOX A2-50 M-04,8X050 SP10 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza redonda, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTRDT4,8X50EFA2-50
Rubix:799143313000
fabricante:9105248 50
EAN:4043377129185
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9105 INOX A2-50 M-04,8X050 SP10 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab. redonda con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X50 SP10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 Sin IVA
/ 100 unidades
219,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (12)