ISO 14581 INOX A2-50 M-04X014 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX4X14EFA2-50
Rubix:799131707000
fabricante:1458124 14
EAN:4043377232601
brand logo

Resumen técnico

Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-04X014 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 4X14 TX20

Información técnica


Atributos
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
51,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
62,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico