ISO 14583 INOX A2-50 M-04X055 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX4X55EFA2-50
Rubix:799137654000
fabricante:1458324 55
EAN:4043377233240


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-50 M-04X055 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-50 4X55/55 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
266,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm