DIN 963 INOX A2-70 M-12X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF12X45EFA2-70
Rubix:799133892000
fabricante:0963212 45
EAN:4043377108746


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-12X045 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 12X45
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
240,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M12