ART. 9101 INOX A2 M-05X025 SP10 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCBDT5X25EFA2
Rubix:799144033000
fabricante:910125 25
EAN:4043377126979


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9101 INOX A2 M-05X025 SP10 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2 5X25 SP10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | sp10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
192,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días