ISO 14583 INOX A4-50 M-01,6X012 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX1,6X12EFA4-50
Rubix:799137827000
fabricante:14583416 12
EAN:4043377294166
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-01,6X012 TX5 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 1,6X12 TX5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
568,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
687,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico