DIN 6912 INOX A4-50 M-06X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB6X40EFA4-50
Rubix:799124029000
fabricante:691246 40
EAN:4043377150141
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-06X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 6X40 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,00 Sin IVA
/ 200 unidades
379,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)