DIN 603 INOX A2-70 M-12X150 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC12X150EFA2-70
Rubix:799136966000
fabricante:0603212 150/150
EAN:4043377047755
brand logo

Resumen técnico

Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-12X150 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 12X150/150

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM12
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
168,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
204,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella