ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X008 TX40 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX8X8EFA2-50
Rubix:799126496000
fabricante:738012T8 8
EAN:4043377313157


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X008 TX40 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 8X8/8 TX40
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | t40 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
320,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm