ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X020 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC10X20EFA2-50
Rubix:799127790000
fabricante:73801210 20
EAN:4043377207531
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X020 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 10X20/20 sw6

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM10
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
78,92 € Sin IVA
/ 100 unidades
95,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella