ISO 7380-1 INOX A2-50 M-04X010 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCBP4X10EFA2
Spartex:BHC4X10EFA2-50ISO
Rubix:799127650000
fabricante:7380124 10
EAN:4043377207838


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-04X010 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 4X10/10 sw2,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
146,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm