DIN 7985 INOX A2-50 M-04X010 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH4X10EFA2-50
Rubix:799114326000
fabricante:798524 10
EAN:4043377176592
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-04X010 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 4X10 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom4
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,50 Sin IVA
/ 500 unidades
70,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)