NFE 25-129 INOX A4 M-08X020 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLD8X20EFA4
Rubix:799144648000
fabricante:2512948 20
EAN:4043377336668


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A4 M-08X020 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A4 8X20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | nfe 25129 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Acabado | inox |
| Categoría de calidad | a4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
367,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm