ART. 9103 INOX A2 M-06X050 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFDT6X50EFA2
Rubix:799143507000
fabricante:910326 50
EAN:4043377127174


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9103 INOX A2 M-06X050 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa
A2 6X50 SP1/4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | A2 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sp1/4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
436,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm