DIN 965 INOX A2-70 M-08X016 PZ4 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ8X16EFA2-70
Rubix:799131874000
fabricante:0965208 16
EAN:4043377116796
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-08X016 PZ4 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 8X16 pz4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM8
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-70
Tamaño de huellapz4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
106,86 Sin IVA
/ 200 unidades
129,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella