DIN 912 INOX A4-50 M-02X004 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC2X4EFA4-50ISO
Rubix:799125310000
fabricante:476242 4
EAN:4043377064028
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-02X004 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 2X4 SW1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud4 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca2 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2
Categoría de calidada4-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
179,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

2 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m2
Seleccione variantes (1321)