DIN 912 INOX A4-70 M-12X070 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC12X70EFA4-70ISO
Rubix:799125878000
fabricante:4762412 70/70
EAN:4043377308429


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-12X070 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 12X70/70 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
339,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
12 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m12