DIN 912 INOX A2-50 M-02,5X040 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC2,5X40PFA2-50ISO
Rubix:799125612000
fabricante:4762225 40
EAN:4043377259004


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-02,5X040 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 2,5X40 SW2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
863,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1045,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
2.5 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m2,5