DIN 912 INOX A4-70 M-06X085 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC6X85PFA4-70ISO
Rubix:799124909000
fabricante:476246 85
EAN:4043377260833
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud85 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-06X085 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 6X85 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud85 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM6
Categoría de calidadA4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
183,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
221,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

85 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M6