DIN 912 INOX A2-50 M-03X018 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC3X18EFA2-50ISO
Rubix:799125243000
fabricante:476223 18
EAN:4043377060792
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-03X018 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 3X18 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca3 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom3
Categoría de calidada2-50
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
126,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

3 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (1321)