DIN 912 INOX A2-70 M-20X065 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC20X65EFA2-70ISO
Rubix:799125533000
fabricante:4762220 65
EAN:4043377060068
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-20X065 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 20X65 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca20 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom20
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,25 Sin IVA
/ 25 unidades
383,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

20 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1325)