DIN 912 INOX A2-70 M-24X290 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC24X290PFA2-70ISO
Rubix:799125424000
fabricante:4762224 290
EAN:4043377258922
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud290 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-24X290 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 24X290 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud290 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca24 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom24
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw19
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2647,20 Sin IVA
/ 10 unidades
3203,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

290 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

24 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1321)