DIN 912 INOX A2-50 M-02X020 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC2X20EFA2-50ISO
Rubix:799125325000
fabricante:476222 20
EAN:4043377059826


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-02X020 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 2X20 SW1,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw1,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
211,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
2 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m2