DIN 912 INOX A4-50 M-03X040 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC3X40PFA4-50ISO
Rubix:799125220000
fabricante:476243 40
EAN:4043377064837


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-03X040 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 3X40 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m3 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,85 € Sin IVA
/ 500 unidades
181,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
3 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m3