DIN 912 INOX A2-70 M-06X006 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC6X6EFA2-70ISO
Rubix:799124926000
fabricante:476226 6
EAN:4043377061980
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-06X006 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 6X6 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom6
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,85 Sin IVA
/ 500 unidades
374,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

6 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1325)