DIN 912 INOX A4-70 M-16X045 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC16X45EFA4-70ISO
Rubix:799125720000
fabricante:4762416 45
EAN:4043377063700
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-16X045 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 16X45 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM16
Categoría de calidadA4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca16 mm
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
171,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
206,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M16