DIN 912 INOX A4-50 M-04X020 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC4X20EFA4-50ISO
Rubix:799125181000
fabricante:476244 20
EAN:4043377065056


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-04X020 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 4X20 SW3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m4 |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
138,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
4 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m4