DIN 912 INOX A4-70 M-22X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC22X90PFA4-70ISO
Rubix:799125471000
fabricante:4762422 90
EAN:4043377260147
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-22X090 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 22X90 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca22 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom22
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3041,00 Sin IVA
/ 25 unidades
3679,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

22 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m22
Seleccione variantes (1325)