ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02X003 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX2X3EFA4-50
Rubix:799126715000
fabricante:738014T2 3
EAN:4043377386045


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02X003 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 2X3/3 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
845,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
3 mm