ISO 7380-2 INOX A2-50 M-03X012 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE3X12EFA2-50
Rubix:799127370000
fabricante:7380223 12
EAN:4043377215833


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-03X012 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 3X12/12 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
102,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm