DIN 85 INOX A2-50 M-03X010 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCLF3X10EFA2-50
Rubix:799136114000
fabricante:008523 10
EAN:4043377011169


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-50 M-03X010 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA
Tornillo cabeza redonda con ranura A2-50 3X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 85 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
52,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm