ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X045 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC6X45EFA2-50
Rubix:799127560000
fabricante:7380126 45
EAN:4043377208187
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X045 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 6X45/45 sw4

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
47,36 € Sin IVA
/ 100 unidades
57,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella