DIN 923 INOX A1 M-03X002,5 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA

Tornillos ranurados de cabeza plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBDF3X2,5PFA1
Rubix:799138450000
fabricante:092323 25
EAN:4043377078308
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud2.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 923
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-03X002,5 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA


Tornillos de cabeza plana A1 3X2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud2.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 923
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Forma de cabezalplaca
Diámetro de rosca3 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
123,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
148,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

2.5 mm

Diámetro métrico