ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X030 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE4X30EFA2-50
Rubix:799127323000
fabricante:7380224 30
EAN:4043377216021
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X030 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 4X30/30 sw2,5

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
127,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
153,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella