ISO 7380-1 INOX A2-50 M-04X014 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC4X14EFA2-50
Rubix:799127646000
fabricante:7380124 14
EAN:4043377249111
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-04X014 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 4X14/14 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
125,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)