ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC5X22EFA2-50
Rubix:799127609000
fabricante:7380125 22
EAN:4043377249166
brand logo

Resumen técnico

Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 5X22/22 sw3

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
104,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
126,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella