ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X025 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX8X25EFA4-50
Rubix:799126857000
fabricante:738024T8 25
EAN:4043377312013


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X025 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 8X25/25 TX40
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | t40 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
142,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm