DIN 7985 INOX A2-50 M-02X018 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ2X18EFA2-50
Rubix:799128985000
fabricante:7985202 18
EAN:4043377175335
brand logo

Resumen técnico

Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02X018 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2X18 pz1

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca2 mm
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
64,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
77,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella