ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X045 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC3X45EFA4-50
Rubix:799127660000
fabricante:7380143 45
EAN:4043377265739
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X045 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 3X45/45 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
294,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
356,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella