ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02,5X012 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE2,5X12EFA2-50
Rubix:799127410000
fabricante:73802225 12
EAN:4043377385604


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02,5X012 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 2,5X12/12 sw1,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw1,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
978,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1183,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm