ISO 7380-2 INOX A2-50 M-06X090 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE6X90EFA2-50
Rubix:799127216000
fabricante:7380226 90
EAN:4043377266743


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-06X090 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 6X90/90 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
182,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm