ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X045 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX6X45EFA2-50
Rubix:799126562000
fabricante:738012T6 45
EAN:4043377312969


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X045 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 6X45/45 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,85 € Sin IVA
/ 100 unidades
77,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm