ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02X008 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHC2X8EFA2-50
Rubix:799127686000
fabricante:7380122 8
EAN:4043377385086


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02X008 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 2X8/8 sw1,3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw1,3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
803,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm