ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X060 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX8X60EFA2-50
Rubix:799126844000
fabricante:738022T8 60
EAN:4043377315526


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X060 TX40 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 8X60/60 TX40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t40 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
238,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm