DIN 921 INOX A1 M-05X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE

Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBMF5X12EFA1
Rubix:799138356000
fabricante:092125 12
EAN:4043377078148
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 921
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-05X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE


Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 5X12
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 921
Diámetro métricoM5
Tipo de huellamoleteado ranurado
Forma de cabezalplaca
Diámetro de rosca5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
281,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
340,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Diámetro métrico