DIN 933 M-04X016 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH4X16EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH4X16EFA2
Rubix:798942301000
fabricante:881562
EAN:3660338350245


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-04X016 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH4X16EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
4X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,13 € Sin IVA
/ unidad
0,16 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
Diámetro de rosca
4 mm
Longitud
16 mm
Norma
Diámetro métrico
m4