DIN 933 M-03X030 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH3X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH3X30EFA2
Rubix:798942306000
fabricante:881557
EAN:3660338350191


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-03X030 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH3X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
3X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
127,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
30 mm
Norma
Diámetro métrico
m3