ART. 9104 INOX A2-50 M-03,5X019 SP6 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad avellanado ovalado, dos agujeros

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFBDT3,5X19EFA2-50
Rubix:799143618000
fabricante:9104235 19
EAN:4043377128423
brand logo

Resumen técnico

Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9104 INOX A2-50 M-03,5X019 SP6 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad gota de sebo con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 3,5X19 SP6

Información técnica


Atributos
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM3
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca3.5 mm
Tamaño de huellasp6
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
126,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
152,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Diámetro métrico